Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094117 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,92 € / 1 par
  • od 6 par
    9,10 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
704 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rjava Usnjeno rjava
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Primerno za varilni postopek, zaščita za varilce varjenje MIG/MAG
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 2
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 4
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 4
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 3
D: Toplota sevanja, EN 407 1
E: majhne kapljice taline, EN 407 4
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Tip, EN 12477 tip A
Vrsta usnja cepljeno usnje
Žival, cepljeno usnje govedo
Material, polnilo Bombaž
EN 407 koda 41314X
EN 388 koda 4244X
Barva rjava
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita za varilce
Velikost rokavic 9
Zadrga nobenega
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo da
Lastnosti ojačan pregib palca
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 330 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094117 9
EAN/GTIN 4067263103332
Številka proizvajalca 094117 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rokavice za varilce iz cepljenega govejega usnja z bombažno podlogo v notranjosti in s šivi KEVLAR®. Z ravnimi in ojačanimi palci za boljšo uporabo med varjenjem MAG. Testirano na elektrostatiko.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Za varilni postopek MIG/MAG.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.