{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče | Svařování MIG / MAG | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 2 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 4 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | 3 | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | 1 | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | 4 | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Typ, EN 12477 | Typ A | |
| Typ kůže | Štípenková useň | |
| Zvíře, Štípenková useň | Skot | |
| Materiál podšívka | Bavlna | |
| EN 407 Code | 41314X | |
| EN 388 Code | 4244X | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana pro svářeče | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Heavy Duty | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Nosný materiál | Kůže | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Zesílení v ohybu palce | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 330 mm |
| Katalogové číslo | 094117 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263103356 | |
| Číslo výrobce | 094117 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |