{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 3 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Typ kůže | Plná useň | |
| Zvíře, Plná useň | Skot | |
| Tloušťka | 0,9 mm | |
| EN 388 Code | 3143X | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | Kůže | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 260 mm | |
| Hmotnost celkem | 80 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094060 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197890511 | |
| Číslo výrobce | 094060 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |