Lederen driver-handschoenen, paar, ongevoerd 11

Artikelnummer: 094060 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,30 / paar
  • van 12 paar
    € 5,25 / paar
op aanvraag
Op voorraad
11.764 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 2
Dragermateriaal Rundleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Coatingvariant geen coating
Gewicht 80 g
Materiaal Rundervolleder
Handschoenmaat 11
Lengte 260 mm
Dikte 0,9
EN 388 3143X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Driver-handschoenen
Toepassingsgebied Allround
Kleur wit
Producttype Driver-handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094060 11
EAN/GTIN 4045197890511

Omschrijving

Uitvoering:

Driver-handschoen van rundervolleder, met goede pasvorm en uitstekende grip. Blijft goed zitten dankzij het ingenaaide elastiek op de handrug.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.