Driver-nahkakäsinepari, vuoriton 11

Tuote nro.: 094060 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,25 € / pari
  • alkaen 12 pari
    6,04 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
12 534 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 2
Rungon materiaali lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 80 g
Materiaali lehmännahka
Käsineen koko 11
Pituus 260 mm
Paksuus 0,9
EN 388 3143X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Käyttöalue Allround
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Ajokäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094060 11
EAN / GTIN 4045197890511

Kuvaus

Malli:

Driver-käsineet kokonaan naudannahkaa, istuvat hyvin ja tarjoavat pitävän otteen. Optimaalinen pito kämmenselkään ommellun kuminauhan ansiosta.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.