Pár řidičských kožených rukavic, bez vložky, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094060 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    165,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    138,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
14 991 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ kůže Plná useň
Zvíře, Plná useň Skot
Tloušťka 0,9 mm
EN 388 Code 3143X
Barva Bílá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové
Kategorie ochrany II
Celková délka L 260 mm
Hmotnost celkem 80 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094060 9
EAN / GTIN 4045197890498
Číslo výrobce 094060 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Řidičské rukavice z hovězí kůže s dobrým přizpůsobením tvaru a vysokou bezpečností uchopení. Optimální držení díky všitému gumovému pásku na hřbetu rukou.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.