• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Bezpečnostní holínky černé DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Velikost bot EU: 39

Artiklové číslo: 092922 39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Acifort
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345
Svrchní materiál PVC
Materiál podrážky guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S5
Uzávěr Prokluz
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Neobsahuje kůži; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092922 39
EAN / GTIN 8713197359524
Číslo výrobce A442031 GR. 39
Výrobce/odpovědná osoba Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Popis

Wykonanie:

Wysokiej jakości buty ochronne z wysoką cholewką o wysokim komforcie noszenia i długiej trwałości.
  • Wykonanie antystatyczne.
  • 100% nieprzepuszczające wody.
  • Czubek stalowy i podeszwa pośrednia.
  • Podeszwa antypoślizgowa i olejoodporna o właściwościach pochłaniających energię.
  • Wysoka odporność na chemikalia, oleje i tłuszcze.

Buty ochronne ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY do szczególnych warunków, z cholewką odporną na ścieranie i rozerwanie. Doskonała przyczepność dzięki podeszwie zewnętrznej z certyfikatem SRA. Dzięki przyjemnemu komfortowi użytkowania nadają się do codziennego użytku. Z dodatkową ochroną kostki.
  • materiał wierzchni Acifort®
  • podeszwa zewnętrzna Acifort®, czarna
  • amortyzowany obszar pięty.

Praktyczne i wytrzymałe buty przemysłowe o bardzo dobrej odporności na działanie chemikaliów i wysokiej cholewie.

Zastosowanie:

Przemysł

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA