Kolenní výztuha Standard 1 pár, šedá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091802 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 14404

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva šedá
Norma EN 14404
Druh produktu Polštář pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091802 KNEE
EAN / GTIN 4030913866321
Číslo výrobce 9901027
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Kolenní výztuha s voštinovou strukturou pro příjemné nošení a optimální přizpůsobení kolenu. Rozměry: 135 × 250 × 18 mm (Š × V × H).
Velikost: jediný rozměr.

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Planam s polstrovanými kolenními kapsami.

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.