• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Protège-genoux standard 1 paire, Gris, Type: KNEE

Réf.: 091802 KNEE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Gris
Norme EN 14404
Type de produit Protège-genoux

Identification et classification

Référence article 091802 KNEE
EAN / GTIN 4030913866321
Réf. fabricant 9901027
Fabricant/personne responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Description

Exécution:

Protège-genoux à structure en nid d'abeille pour un port agréable et un ajustement optimal au genou. Dimensions: 135 × 250 × 18 mm (l × H × P).
Taille: unique.

Norme:

EN 14404

Adapté(s) pour:

Tous les pantalons Planam avec poches à protège-genoux.

Livraison:

Livraison par paire.