• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Výstražné tričko s dlouhými rukávy, žlutá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091739 L
Sleva
2 136,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Podíl tkaniny, Polyester 55 %
Podíl tkaniny, Bavlna 45 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva žlutá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 185 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost L
Typ aplikace Ochrana před UV; Výstražná ochrana
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodyšné; UV standard
Norma EN 13758-2; EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091739 L
EAN / GTIN 7330509369098
Číslo výrobce 338110703300L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Kvalitní triko zpracované High-Vis, takže díky úpravě proti zápachu zamezuje nepříjemným pachům. UV ochrana.
Zvlášť příjemné na kůži díky novodobému materiálu s bavlněným podílem uvnitř a podílem polyesteru na povrchu.

Norma:

Certifikováno dle EN 13758-2 UPF40+.
Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 3.

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie C pro kombinovanou certifikaci.