• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

ESD bunda CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: S

Artiklové číslo: 091615 S
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 95 %
Podíl tkaniny, Uhlík 5 %
Řada CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Stříbrná
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny 300 g/m2
Typ aplikace Active
Funkce zipu Jedním způsobem
Mezinárodní velikost, Unisex S
Druh produktu Bunda
Uzávěr Zip
Vlastnosti Manžety na rukávech; Pas; antistatické
Pohlaví Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091615 S
EAN / GTIN 4050274472771
Číslo výrobce 08014 86012 000 2064-S
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD bunda z pleteného materiálu s vysokým komfortem při nošení. Velice dobrý střih a volnost pohybu.
  • Pohodlný, vodivý límec.
  • Přední díl se zipem.
  • S manžetami.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit, přesvědčí spolehlivou schopností odvodu a velmi kvalitním zpracováním. Límec, okraje rukávů a pas v kontrastní barvě.

Norma:

EN 61340-5-1.