{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 23 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 75 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlík | 2 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | CONDUCTEX® | |
| Označení výrobce | ESD Damenmantel CONDUCTEX® | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Druh produktu | Plášť | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlík; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
| Zakrytá závěsová lišta, Druk | ano | |
| Mezinárodní velikost, dámské | XS | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Běžné praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Druk | |
| Vlastnosti | Prodyšné | |
| Pohlaví | dámské | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Katalogové číslo | 091607 XS | |
| EAN / GTIN | 4063479487679 | |
| Číslo výrobce | 08100 48101 000 50-XS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |