Kolenní výztuha Spezial 1 pár, černá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091497 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 14404

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá
Norma EN 14404
Druh produktu Polštář pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091497 KNEE
EAN / GTIN 7330509507414
Číslo výrobce 402712039956ONESIZE
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Velikost: jediný rozměr.
Tvarovatelná kolenní výztuha se stabilní přední stranou, která chrání před ostrými objekty. Pro pravidelnou práci na kolenou. Rozměry: 155 × 250 × 20 mm (Š × V × H).

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Blakläder s polstrovanými kolenními kapsami.