{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 2 % | |
| Teplota, Strojové praní | 75 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 75 °C | |
| Řada | WX3 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 41 | |
| Položka | Vzadu; Vpředu; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 5 ks; 2 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastan; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Vlastnosti | Prodyšné |
| Katalogové číslo | 091409 41 | |
| EAN / GTIN | 5036108416462 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |