Utěrky WypAll® Náhradní role, 6 ks, Typ: W

Artiklové číslo: 089298 W
Nový produkt
Nastavit cenu 6 ks (CZK 17,60 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7764
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 6×60
Šířka 305 mm
Délka 317 mm
Barva bílá
Vlhké ano
Vhodné pro držák / dávkovač 089240, 089241
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Utěrka WypAll® je ideální do silně frekventovaných oblastí. Kompatibilní s dávkovacím systémem Wettask™ č. 089240 K a jakýmkoli čisticím prostředkem, rozpouštědlem nebo chemikáliemi dle vašeho výběru.
Čisticí utěrky s nízkým obsahem vláken kompatibilní se systémem dávkovače Wettask™ (č. 089240, 089241) a jakýmkoli
čisticím prostředkem, rozpouštědlem nebo chemikáliemi podle vašeho výběru.

Popis:

  • Každá náhradní role obsahuje 60 bílých čisticích ubrousků WypAll® Wettask™, které lze navlhčit rozpouštědlem podle vlastního výběru.
  • Určeno k použití s lopatou válečkového dávkovače Wettask™; systém vzduchotěsného stírání; čisticí utěrky lze použít s požadovanými rozpouštědly, dezinfekčními prostředky, chemikáliemi nebo čisticími prostředky.
  • Jedinečné samozavírací víko systému Wettask™ minimalizuje kontakt zaměstnanců se škodlivými těkavými organickými látkami. Systém je vždy uzavřen, takže snižuje náklady na rozpouštědla a zabraňuje úniku a rozlití.
  • Tyto čisticí ubrousky WypAll® jsou ideální do silně frekventovaných oblastí v průmyslu a zdravotnictví.
  • Kompatibilní s lopatou válečkového dávkovače Wettask™ (kat. č. 7919).

Rozsah dodávky:

6 rolí × 60 bílých čisticích utěrek.