Utěrky WypAll® L20 Essential™ Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089281 W
Cena za 1 ks (CZK 0,85 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L20 Essential
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 1000
Vrstvy 2
⌀ pouzder 6 cm
Šířka 340 mm
Délka 380 mm
Barva modrá
Vlhké ne
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Hmotnost 5 kg
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Číslo výrobce 7356
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Lehké až středně těžké jednorázové a opakovaně použitelné utěrky, dodávané ve velkých rolích pro univerzální čištění.
2vrstvé papírové čisticí utěrky WypAll® Essential™ jsou ideálním řešením pro lehké utírání. Papírové čisticí utěrky jsou vhodné k účinnému a efektivnímu stírání tekutin, k čištění/sušení pomocí postřiku a setření a k čištění a sušení rukou. Díky reliéfu značky WypAll® je pevnost utěrek zvýšena jedinečnou strukturou ve spojených vrstvách a každá čisticí utěrka v modré roli WypAll® L20 vypadá lépe a je příjemnější na dotek. Modrá role je snadno rozpoznatelná i v prostředí s kritickým rizikem znečištění. Tyto jednorázové čisticí utěrky mají hodnotu očekávanou od jednorázových utěrek, ale vyznačují se výjimečnou odolností proti roztržení a savostí, což snižuje spotřebu materiálu a náklady.
  • Extra široká modrá role – 1 jumbo role × 1000 modrých 2vrstvých utěrek.
  • Čisticí utěrky Kimberley-Clark™ lze kombinovat se zásobníkem utěrek Kimberley-Clark Professional™.
  • Rozměry jednotlivých utěrek: 380 mm (délka) × 340 mm (šířka).
  • Jednorázové papírové utěrky jsou certifikovány pro kontakt s potravinami.