Čisticí utěrky Velká role, Typ: R

Artiklové číslo: 089184 R
Cena za 1 ks (CZK 3,82 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 510
Útržky 400
Šířka 315 mm
Délka 380 mm
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1, W2
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Číslo výrobce 510137
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Víceúčelová čisticí utěrka Tork je měkká a pružná a zároveň silná. Je ideální pro všechny lehčí čisticí postupy, rychle absorbuje olej a kapaliny, a tím usnadňuje čištění. Tato utěrka se vejde do podlahových stojanů Tork a držáků na stěnu Tork, které jsou bezpečné, účinné a spolehlivé. Je také vhodná pro dávkovače s vnitřním odvíjením nebo s kombinovanou rolí Tork Maxi v boxu pro jednoruční odstranění.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.

Vhodné pro:

Držák papírových rolí 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.