Obzvláště silné víceúčelové papírové ručníky, Typ: W

Artiklové číslo: 089132 W
Cena za 1 ks (CZK 1,41 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 430
Útržky 1000
Vrstvy 2
Šířka 369 mm
Délka 340 mm
Barva modrá
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Číslo výrobce 130070
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Obzvláště silné víceúčelové papírové utěrky (430) vhodné ke stírání tekutin a osušení rukou.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Ruce jsou chráněny před kontaminací a teplem. Utěrky jsou k dispozici v rolích nebo jako jednotlivé utěrky. Objevte rozmanitost řady produktů Tork, díky kterým je vaše pracovní prostředí čistší, bezpečnější a efektivnější. Všechny utěrky Tork jsou certifikovány FSC a ekoznačkou EU.
Utěrky jsou vhodné pro kontakt s potravinami.

Vhodné pro:

Držák na papírové role č. 089160 vel. F1 / W1.