Permanentní magnetický kloub 3stranně magnetický, ferit

Artiklové číslo: 085962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 25 mm
Šířka 29 mm
Délka 60 mm
Počet 2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Magnetický kloub
Tvar pravoúhlá
S možností upevnění ano
Teplota max. 100 °C
Jmenovitá přídržná síla 120 N
Materiál magnetické jádro ferit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085962
EAN / GTIN 2050000965364
Číslo výrobce 920

Popis

Provedení:

Magnetické bloky lze fixovat v libovolném úhlu.
Tepelná odolnost do maximálně 100 °C, 3 strany magnetické.