{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Korkeus | 25 mm | |
| Leveys | 29 mm | |
| Pituus | 60 mm | |
| Määrä | 2 | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Tuotetyyppi | magneettinivel | |
| Muoto | suorakulma | |
| Kiinnitysmahdollisuus | kyllä | |
| Lämpötila maks. | 100 °C | |
| Nimellispitovoima | 120 N | |
| Magneettiytimen materiaali | ferriitti |
| Tuotekoodi | 085962 | |
| EAN / GTIN | 2050000965364 | |
| Valmistajan numero | 920 |