Lankstas su nuolatiniu magnetu 3 pusės magnetinės, Feritas

Prekės Nr.: 085962
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 25 mm
Plotis 29 mm
Ilgis 60 mm
Skaičius 2
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis magnetinis šarnyras
Forma stačiakampis
Su tvirtinimo galimybe taip
Temperatūra maks. 100 °C
Nominalioji sukibimo jėga 120 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085962
EAN / GTIN 2050000965364
Gamintojo numeris 920

Aprašymas

Modelis:

Magnetinius blokus galima užfiksuoti bet kuriuo pageidaujamu kampu.
Atsparus temperatūrai iki maks. 100 °C, 3 pusės magnetinės.