{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Magasság | 25 mm | |
| Szélesség | 29 mm | |
| Hossz | 60 mm | |
| Darabszám | 2 | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | mágnescsukló | |
| Alak | derékszög | |
| rögzítési lehetőséggel | igen | |
| Hőmérséklet max. | 100 °C | |
| Névleges tartóerő | 120 N | |
| Mágneses mag anyaga | ferrit |
| Cikkszám | 085962 | |
| EAN / GTIN | 2050000965364 | |
| Gyártó száma | 920 |