Stalni zglobni magnetski kutnik trostrani magnetski

Artikl br.: 085962
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna nazivna snaga stezanja 120 N
Duljina pojedinačnog bloka 60 mm
Širina pojedinačnog bloka 29 mm
Visina jednog bloka 25 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
maksimalna postojanost na temperaturi 100 °C
Vrsta proizvoda Zglobni magnetski kutnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085962
EAN / GTIN 5012095050957
Broj proizvođača 920

Opis

Izvedba:

Blokovi magneta se mogu učvrstiti pod proizvoljnim kutem.
Postojan na temperaturu do najviše 100°C, 3 površine magnetske.