Magnetický úhelník s 90° (tuhý), ferit, Typ: 972

Artiklové číslo: 085954 972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Délka 225 mm
Šířka 22 mm
Výška 225 mm
Jmenovitá přídržná síla 750 N
Materiál magnetické jádro Ferit
Rozsah nastavení úhlu 90 stupně
Druh produktu Úhelníkový magnet
Materiál Ferit
Povrch lakované
Hmotnost 2,2 kg
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085954 972
EAN / GTIN 2050000965500
Číslo výrobce E972

Popis

Provedení:

Tolerance úhlu ±0,05 / 100 mm.

Použití:

Pro upínání součástí s pevným úhlem 90° pro přípravu montážních a svářečských prací.