{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá přidržovací síla | 5 N | |
| ⌀ | 6 mm | |
| Výška | 4,5 mm | |
| Výška se závitem | 11,5 mm | |
| Materiál jádra magnetu | neodym | |
| Materiál povrchu | pozinkováno | |
| Závit | M3 mm | |
| Závitové pouzdro | ano | |
| Odolnost vůči teplotě maximálně | 80 °C | |
| Hmotnost | 2,7 g | |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |
| Katalogové číslo | 085924 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001737717 | |
| Číslo výrobce | E770 |