Plochý magnet bez závitu, neodym, ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 085923 8
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
999 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 4,5 mm
Průměr celkový 8 mm
Se závitovým pouzdrem ne
Jmenovitá přídržná síla 13 N
Materiál magnetické jádro neodym
Materiál povrch pozinkováno
Teplotní odolnost max. 80 °C
Hmotnost celkem 1,8 g
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085923 8
EAN / GTIN 2050001737557
Číslo výrobce E761

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.

Odstíněný plochý upínací magnet se 3 až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.