{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá přidržovací síla | 4 N | |
| ⌀ | 10 mm | |
| Výška | 4,5 mm | |
| Výška se závitem | 11,5 mm | |
| Materiál jádra magnetu | ferit | |
| Materiál povrchu | pozinkováno | |
| Závit | M3 mm | |
| Závitové pouzdro | ano | |
| Odolnost vůči teplotě maximálně | 120 °C | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |
| Katalogové číslo | 085915 10 | |
| EAN / GTIN | 2050000964985 | |
| Číslo výrobce | E860 |