Zámek s číselnými kombinacemi, ⌀ pouzdra: 20mm

Artiklové číslo: 085830 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 20 mm
⌀ třmene 3,2 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Individuálně nastavitelná číselná kombinace ano
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Počet klíčů 0
Počet číselných kotoučů 3
Druh produktu Visací zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Číslo výrobce 80 20 M SB
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus. Číselnou kombinaci lze individuálně nastavit.
Se 3 číselnými kotouči.