Cijferslot, Behuizing-⌀: 20mm

Artikelnummer: 085830 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 20 mm
Beugel-⌀ 3,2 mm
Materiaal van de behuizing Messing
geschikt voor sluitsystemen nee
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
Cijfercombinatie naar keuze instelbaar ja
geschikt voor cilinderhuizen nee
Aantal sleutels 0
Aantal cijferrollen 3
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085830 20
EAN/GTIN 4003482028513
Nummer fabrikant 80 20 M SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis. Cijfercombinatie naar keuze instelbaar.
Met 3 cijfers.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan