Zámek s číselnými kombinacemi, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085830 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
524 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet číselných rolí 3 ks
Druh produktu Číselný zámek
Průměr třmenu 5 mm
Materiál třmen ocel
Typ uzavření Systém samostatných klíčů
Průměr pouzdra 30 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Individuálně nastavitelná číselná kombinace; Třmínek s dvojitým zamykáním; Individuálně nastavitelná číselná kombinace; Třmínek s dvojitým zamykáním; Individuálně nastavitelná číselná kombinace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085830 30
EAN / GTIN 4003482024713
Číslo výrobce 80/30 M SB
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus. Číselnou kombinaci lze individuálně nastavit.
Se 3 číselnými kotouči.