Lakový popisovač SL100, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085160 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
743 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva bílá
Maximální tloušťka čáry 3 mm
Rychleschnoucí ano
Odolávající UV záření ano
Voděodolné ano
Označení výrobce SL.100
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Číslo výrobce 31240120
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.
Pro 2 − 4 mm široké značení.

Použití:

K popisování a značení veškerých čistých povrchů.