Vysoce účinný brusný olejový koncentrát, Obsah: 5l

Artiklové číslo: 084270 5
Cena za 1 ks (CZK 377,80 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva světle žlutá
Tvar kapalný
Kinematická viskozita 10 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Řezný olej / brusný olej
Hodnota refraktometru 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084270 5
EAN / GTIN 2050000966699
Číslo výrobce 23084275
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.
Vysoce výkonný brusný koncentrát, čirý (průhledný) pro čisté broušení nejrůznějších materiálů. Směšovací poměr 1:40 (2,5 %).

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór nevznikají škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.
Koncentrát s ochrannými účinky proti korozi, šetrný k nátěrům a fyziologicky nezávadný, velmi stabilní vůči napadení bakteriemi, šetrný k pokožce.

Poznámka:

Oleje na kluzné vedení nebo na lože Jokisch dodáváme na poptávku.