Huile de rectification 5 l

Réf.: 084270 5
(CHF 16,78 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerricans
Contenu 5 l
Couleur jaune clair
Forme liquide
Viscosité cinématique 10 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage
Valeur au réfractomètre 2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084270 5
EAN / GTIN 2050000966699
Réf. fabricant 23084275

Description

Exécution:

Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
Huile de polissage soluble hautes performances, transparente pour le polissage de matériaux les plus divers. Dosage 1: 40 (2,5%).

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.
Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.