{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
UV 80
|
|
| Označení výrobce |
Hochleistungs-Schneidöl mineralölfrei UV 80
|
|
| Barva |
Žlutá
|
|
| Vhodné pro |
Bronz; INOX; mosaz; měď; ocel
|
|
| Obsah |
20 000 ml
|
|
| Teplota skladování min. |
5 °C
|
|
| Teplota skladování max. |
40 °C
|
|
| Druh produktu |
Řezný olej
|
|
| Obsah jednotka |
mililitr
|
|
| Provedení |
kanystr
|
|
| Tvar |
kapalný
|
|
| Kinematická viskozita min. |
57 mm2/s
|
|
| Teplota samovznícení |
325 °C
|
|
| Bod vzplanutí |
180 °C
|
|
| Vlastnosti |
Bez oleje
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 084205 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002042049 | |
| Číslo výrobce | 084205_0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |