Huile de coupe hautes performances sans huile minérale UV 80, Contenu: 20l

Réf.: 084205 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Jaune
Sommaire 20 000 ml
Type de produit huiles de coupe
Unité contenance millilitre
Exécution jerricans
Type liquide
Caractéristiques respect de l’environnement; tolérance par la peau
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 084205 20
EAN / GTIN 2050002042049
Réf. fabricant 084205_0
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales, lavable à l’eau, viscosité réglable avec de l’eau en fonction de l’application.
S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Egalement pour lubrification à quantité minimale en raison de l’absence d’huile minérale.