• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineral UV 80, Contenido: 20l

Número de artículo: 084205 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie UV 80
Denominación del fabricante Hochleistungs-Schneidöl mineralölfrei UV 80
Color amarillo
Temperatura de almacenamiento desde 5 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 40 °C
Aptitud para Bronce; INOX; acero; cobre; latón
Contenido 20.000 ml
Tipo de producto Aceite de corte
Unidad contenido mililitros
Modelo bidón
Forma líquido
Viscosidad cinemática mín. 57
Temperatura de autoinflamación 325 °C
Punto de inflamación 180 °C
Características Sin aceite
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 084205 20
EAN / GTIN 2050002042049
Número del fabricante 084205_0
Fabricante/responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias, lavable con agua, viscosidad regulable con agua según la aplicación.
Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.