{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 10 bar | |
| Řada | PumpMaster 2 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Černá; Bílá | |
| Vhodné pro velikost nádoby | 200 000 ml | |
| Závit pro připojení Hadice | G1/2; G3/4 | |
| Délka hadice | 3 m | |
| Druh produktu | Sudové čerpadlo | |
| Tlak max. | 10 bar | |
| Délka | 960 mm | |
| Šířka | 850 mm | |
| Výška | 350 mm | |
| Hmotnost | 40 kg |
| Katalogové číslo | 084004 200 | |
| EAN / GTIN | 8429765231832 | |
| Číslo výrobce | 376610400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |