• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Mobilní stáčecí zařízení „PumpMaster 2“, Vhodné pro objem nádrže: 50/60l

Artiklové číslo: 084004 50/60
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro objem nádrže (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Pracovní tlak maximální 10 bar
Řada PumpMaster 2
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Černá; Bílá
Vhodné pro velikost nádoby 60 000 ml
Závit pro připojení Hadice G1/2
Délka hadice 3 m
Druh produktu Sudové čerpadlo
Tlak max. 10 bar
Délka 970 mm
Šířka 300 mm
Výška 100 mm
Hmotnost 16 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084004 50/60
EAN / GTIN 8429765237308
Číslo výrobce 370400400
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Profesionální stáčecí zařízení vhodné pro pojízdné jednotky i pro zařízení s krátkým potrubním systémem a několika výdejními místy. Pro čerpání vysoce viskózních olejů.
Vhodné pro sudy 50/60 l.

Rozsah dodávky:

Vozík, vzduchové čerpadlo, 3 m tlaková hadice NW13 G1/2 palce, plnicí pistole, elektronický ruční průtokoměr
Víko sudu se dvěma 2palcovými přípojkami, sací trubka s nožním ventilem.

Poznámka:

Nová pneumatická vzduchová čerpadla již nevyžadují systémy pro olejování vzduchu, doporučujeme ale použití redukčního ventilu č. 084335 1/4 s odlučovačem vody.