{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar | |
| Serie | PumpMaster 2 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | schwarz; weiß | |
| Eignung für Gebindegröße | 200 000 ml | |
| Gewinde Anschluss Schlauch | G1/2; G3/4 | |
| Länge Schlauch | 3 m | |
| Produktart | Fasspumpe | |
| Druck max. | 10 bar | |
| Länge | 960 mm | |
| Breite | 850 mm | |
| Höhe | 350 mm | |
| Gewicht | 40 kg |
| Artikelnummer | 084004 200 | |
| EAN / GTIN | 8429765231832 | |
| Herstellernummer | 376610400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |