Planta de llenado móvil “PumpMaster 2”, adecuado para contenido de depósito: 200l

Número de artículo: 084004 200
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para contenido de depósito (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido 1/4 pul
Presión de trabajo máxima 10 bar
Serie PumpMaster 2
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro; blanco
Aptitud para el tamaño de envase 200.000 ml
Tubo de conexión de rosca G1/2; G3/4
Longitud tubo flexible 3 m
Tipo de producto Bomba para barriles
Presión máx. 10 bar
Longitud 960 mm
Anchura 850 mm
Altura 350 mm
Peso 40 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 084004 200
EAN / GTIN 8429765231832
Número del fabricante 376610400
Fabricante/responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Instalación de llenado profesional adecuada para unidades móviles, así como para instalaciones con un sistema de tuberías corto y varios puntos de suministro. Para el transporte de aceites de alta viscosidad.
Apto para barriles de 200 l.

Volumen de suministro:

Carro, bomba de aire comprimido, manguera de presión de 3 m NW13 G1/2 pulgadas, pistola de llenado, contador electrónico manual
Manguera de aspiración de 3 m NW19 G 3/4 pulgadas con válvula de pie.

Nota:

Las nuevas bombas de aire comprimido ya no necesitan lubricadores de aire, pero se recomienda utilizar un reductor de presión n.º 084335 1/4 con separador de agua.