Balicí lepicí páska 50X50

Artiklové číslo: 083644 50X50
(CZK 4,12 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 57180
Druh lepicí pásky jednostranná
Materiál nosiče Papír
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Přilnavost z oceli 75 N/mm
Roztažnost 8 %
Pevnost v tahu 500 N/mm
Odolávající teplotě do 40 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
Barva hnědá
Délka 50 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,1 mm
Počet lepicích pásek 1
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Číslo výrobce 57180-00000-02

Popis

Provedení:

Univerzální balicí pásku lze použít na všech běžně dostupných ručních dávkovačích, tiché odvíjení.
Ekologickou pásku tesapack® Paper ecoLogo® 57180 je možné natrhnout rukou a je vyrobena z materiálu na 60% biozákladu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly