Profesionální rázová maznice K100 s patronou na zašroubování, Typ: 1

Artiklové číslo: 083558 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 228 mm
⌀ nádoby 38 mm
Hubice typ univerzální
Materiál zásobníku Plast, žáruvzdorný
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Číslo výrobce 40626
Výrobce/odpovědná osoba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné profesionální rázové maznice z plastu, odolného proti teplu a horku. Optická kontrola stavu náplně. Jednoduché, rychlé a absolutně čisté zakládání a odebírání kartuše s tukem. Vhodné pro tuky střední konzistence (třída 2) a oleje s vysokou viskozitou. Ideální pro každý kufřík s nářadím a dílenský vozík.