{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LOCTITE 586 | |
| Barva | červená | |
| Chemický základ | dimetacrylatester | |
| Třída pevnosti | vysoká pevnost | |
| Minimální teplota použití | -55 °C | |
| Maximální provozní teplota | 150 °C | |
| Minimální vylamovací moment | 15 Nm | |
| Objem náplně | 50 ml | |
| Označování nebezpečných látek | GHS 07 - dráždivé | |
| Minimální skladová teplota | 8 °C | |
| Maximální teplota ložiska | 21 °C | |
| Demontáž | pouze ohřevem | |
| Funkční pevnost po | 6 h | |
| Vhodné pro oblast použití | Šroubení | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 měsíc | |
| Vhodné pro materiál | měď; kov | |
| Pro typ závitu | všechny | |
| Pro závity o velikosti M až | M56 | |
| Maximální rozměr štěrbiny | 0,15 mm | |
| Minimální dynamická viskozita | 4 000 mPas | |
| Maximální dynamická viskozita | 6 000 mPas | |
| Pevnost ruky po | 120 min | |
| Bod vzplanutí | 100 °C | |
| Hustota | 1,08 g/cm3 | |
| Druh produktu | Těsnicí prostředky |
| Katalogové číslo | 083321 586 | |
| EAN / GTIN | 4058093009055 | |
| Číslo výrobce | 1811337 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |