• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vytahováky šroubů se širokými drážkami, Typ: 1

Artiklové číslo: 082862 1
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
258 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
⌀ předvrtání 2 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M3 – M4
Vhodné pro Hliník.; mosaz; INOX
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082862 1
EAN / GTIN 4018754042029
Číslo výrobce 71010001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).
Vhodné pro hliník, mosaz, INOX.

Vhodné pro:

hliník, mosaz, INOX

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.