Vytahováky šroubů se širokými drážkami, Typ: 3

Artiklové číslo: 082862 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 3
⌀ předvrtání 5 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M8
Vhodné pro Hliník.; mosaz; INOX
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082862 3
EAN / GTIN 4018754191932
Číslo výrobce 71010003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).
Vhodné pro hliník, mosaz, INOX.

Vhodné pro:

hliník, mosaz, INOX

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku