{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | sada | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HeliCoil®plus | |
| Obal | kufříky | |
| Druh závitu | EG-M | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 14 mm | |
| Závit D | M14 | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Průměr jádrového otvoru | 14,5 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 8140 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 082800 M14 | |
| EAN / GTIN | 4250361200182 | |
| Číslo výrobce | 41851140000/10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |