{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Obal | plastový kufr | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 10 mm | |
| Závit | M10x1 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 8140 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 082800 M10X1 | |
| EAN / GTIN | 4250361200120 | |
| Číslo výrobce | 41851103000/10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |