• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Odsávání kouře při pájení Easy Arm 1, Počet filtrů / ramen: 1

Artiklové číslo: 082303 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet filtrů / ramen Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odsávací objem jednoho ramene 110 m2/h
Celková délka 255 mm
Celková šířka 255 mm
Celková výška 470 mm
Hmotnost 7,5 kg
Zdroj energie síťový provoz
Frekvence sítě 50 Hz - 60 Hz
Síťové napětí 100 V - 240 V
Příkon 40 W
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Odsávací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Číslo výrobce 0CA10-001
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Provedení:

Vysoký výkon odsávání − účinný filtr − tichý provoz. Procesní vzduchový filtr se 3 stupni:
  • Předfiltr na prach a větší částice.
  • Kombinovaný filtr na mikročástice.
  • Filtr s aktivním uhlím váže škodlivé plyny.

Vizuální a zvukový indikátor výměny filtru. Stejný filtr pro EASY ARM 1 a EASY ARM 2. Rozhraní pro připojení pájecích stanic i-CON.
Montáž systému se provádí prostřednictvím vhodného držáku ke stolu. Příslušenství, jako jsou odsávací ramena a trysky, najdete v internetovém obchodě pod č. 082306082313.