Vkládací koš Easy, Typ: 1

Artiklové číslo: 082102 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vkládacího koše 175 mm
Šířka vkládacího koše 70 mm
Výška vkládacího koše 30 mm
Kapacita vkládacího koše 1 l
Maximální nosná síla 1 kg
Druh produktu Vkládací koš

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082003 vel. 1.