Teleskopické inspekční zrcátko, Rozměry zrcadla: 14mm

Artiklové číslo: 081630 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry zrcadla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka bez zrcátka 270 mm - 640 mm
⌀ zrcátka 14 mm
Druh produktu Zrcátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Číslo výrobce 081630 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zrcátko s kovovou obroučkou, chromovaná stopka.
S vyjímatelnou teleskopickou stopkou. Zajištěná proti otočení, velká rukojeť a robustní kloub.